TRUSCO
コンテナバッグ(高耐候性 JIS Z 1651 2008準拠品)
肉厚な150μ内袋を使用することにより、汚染土壌水分の漏洩を防止します。耐候性試験1500時間に合格しています。
用途
除染などを含む災害復旧事業における屋外保管容器として。耐候性の大型土のう袋として。
縦(mm)
1100
横(mm)
1100
最大充填質量(kg)
2000
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大充填質量(kg)
横(mm)
縦(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61460018
TFCA-BK
2000
1100
1100
160-3593
4
¥
9,070
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
61460027
TFCA-BKN
2000
1100
1100
160-3594
2.7
¥
7,990
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください