曜日別特売

アルミフレーム用 Dブラケット

アルミフレーム用 Dブラケット - TRUSCOアルミフレーム用 Dブラケット - TRUSCOアルミフレーム用 Dブラケット - TRUSCO

フレームのT溝にナットを挿入してボルトで締結する専用部材です。フレーム溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004、TSFNEL8)は別売りです。

用途直交するフレーム締結に。適合TSF40トラスコ品番161-3579材質アルミダイカスト質量(g)53.3適合T溝幅(mm)10適合ボルト六角穴付きボルト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61460273TSFJ013
230
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1が参考にしています
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする