TSF30用フレームキャップロックタイプ

TSF30用フレームキャップロックタイプ - TRUSCOTSF30用フレームキャップロックタイプ - TRUSCOTSF30用フレームキャップロックタイプ - TRUSCOTSF30用フレームキャップロックタイプ - TRUSCOTSF30用フレームキャップロックタイプ - TRUSCO

フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで脱落を防ぎます。

用途フレーム端面のカバーに。厚さ(mm)3内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
摘要
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61460447TSFK04L161-3493ブラックTSF3060用5.9
340
259
285(税込)
当日出荷
61460456TSFK04LG161-3494ライトグレーTSF3060用5.9
340
259
285(税込)
翌々日出荷
61460465TSFK05LB161-3495ブラックTSF3030用4
280
219
241(税込)
当日出荷
61460474TSFK05LG161-3496ライトグレーTSF3030用4
280
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする