曜日別特売

TSF20用 フレームキャップロックタイプ

TSF20用 フレームキャップロックタイプ - TRUSCOTSF20用 フレームキャップロックタイプ - TRUSCOTSF20用 フレームキャップロックタイプ - TRUSCOTSF20用 フレームキャップロックタイプ - TRUSCOTSF20用 フレームキャップロックタイプ - TRUSCOTSF20用 フレームキャップロックタイプ - TRUSCOTSF20用 フレームキャップロックタイプ - TRUSCO

フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで、脱落を防ぎます。

用途フレーム端面のカバーに。厚さ(mm)3内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
摘要
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61460483TSFK060161-3408ブラックTSF2020用1.5
260
199
219(税込)
当日出荷
61460499TSFK060G161-3409ライトグレーTSF2020用1.5
260
199
219(税込)
当日出荷
61460508TSFK061161-3410ブラックTSF2040用2.6
280
219
241(税込)
当日出荷
61460517TSFK061G161-3411ライトグレーTSF2040用2.6
280
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする