TRUSCO
U型名札(安全ピン・クリップ両用型)
裏面に安全ピン・クリップ両用型の金具が付いています。
用途
氏名等の識別用として。
セット内容
中紙(38X50mm)
厚さ(mm)
4
材質/仕上
ケース:アクリル、クリップ:スチール
質量(g)
11
タイプ
ハード
縦(mm)
41
横(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61460718
TUPC-L
149-6011
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
61460727
TUPC-S
149-6012
¥
210
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください