TRUSCO
U型名札 (安全ピン型)
裏面に安全ピンが付いています。
用途
氏名等の識別用として。
トラスコ品番
149-6013
セット内容
中紙(38X50mm)
厚さ(mm)
4
材質/仕上
ケース:アクリル、クリップ:スチール
質量(g)
11
タイプ
ハード
縦(mm)
41
横(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61460736
TUP-S
¥
190
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください