曜日別特売

パンチングパネルラックパネリーナ

パンチングパネルラックパネリーナ - TRUSCOパンチングパネルラックパネリーナ - TRUSCO

引出し付き壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。

用途工具の分類。工具の整理・管理。セット内容フックL・S 各6個幅(mm)900寸法(mm)パンチングボード:900×890材質/仕上スチール、ポリエチレン、パンチングボード・テーブル・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)ホワイト(パネル)キャスター自在式 50mm (2個)テーブル寸法(mm)892.9×500 2枚最大積載量(kg)120引出し1内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
設置方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61492656TUR-33D900×505×1630120固定
72,280
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61492665TUR-33DC900×556×1705120固定
85,920
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする