フナソー
かんたんカットマシン
切断に特化したシンプル設計で、あらゆる素材の切断が可能です。(※ダイヤソー使用時)切断時に火花が発生せず、安全に切断作業が可能です。
用途
CFRP、エンプラ、ピーク材、木工、ウレタン、鉄など幅広い切断に。
トラスコ品番
149-6951
幅(mm)
810
質量(kg)
190
高さ(mm)
1600
出力(kW)
0.75
奥行(mm)
560
電源(V)
三相200
テーブル寸法(mm)
横500×奥行435
切断能力(mm)
厚さ200×奥行295
鋸刃(mm)
5~13
内容量
1台
注意
※コンセント及びプラグは付属しておりません。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61492674
FC-300S
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
39,000
/
税込
¥
42,900
北海道地方
1
¥
52,000
/
税込
¥
57,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません