ストラパック
自動梱包機
厚さ200ミクロン、幅19mmのスーパースリムテープ専用機です。透過性に優れた専用テープのため、外装箱にある印刷やバーコードなどを隠さず、荷受・荷出がスムーズに行えます。
トラスコ品番
125-6906
質量(kg)
133
電源(V)
単相100
消費電力(kW)
0.6
引締力(N)
30~250
梱包物最小寸法(mm)
80×30
内容量
1台
注意
※バンドは別売です※立会費別途です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
梱包物最大寸法(mm)
適合バンド幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61492699
UB-19
自動
620×480
19
オープン
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません