遠藤工業
エアホイスト(エアモータートロリーセット)
リミット機工を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。荷役作業にバツグンの威力を発揮し作業効率が飛躍的に向上します。
用途
機械加工のワーク搬送および着脱に。金型作業および治工具の芯出しに。化学工場や爆発危険な場所に。
トラスコ品番
125-6257
接続口径
Rc1/2
質量(kg)
59
空気消費量(m
3
/min)
0.95~1.65
巻上速度(m/min)
7.5~10.5
給気圧力(MPa)
0.4~0.6
内容量
1台
注意
※ホイストの使用にあたっては、フィルタおよびルブリケータをできるだけホイストの近くに取り付けてください。
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61483328
EHL-049TS MTH-1T-5 PCS-41
0.49
3
¥
1,175,420
¥
759,800
¥
835,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません