曜日別特売

産業用真空掃除機デルフィンDL12-2

産業用真空掃除機デルフィンDL12-2 - 蔵王産業

円錐台形の大面積カートリッジ・フィルターを搭載しているため、多量の粉体回収も安心です。フィルター形状が円錐のため、ちり落とし時に付着物が落ちやすい構造になっています。目詰まりランプでフィルターの目詰まりをお知らせします。吸引力低下による作業効率の低下を防ぎます。

用途工場などの粉体回収に。トラスコ品番160-6474幅(mm)550質量(kg)55高さ(mm)1350奥行(mm)630電源単相100V電源コード(m)9機構チリ落とし:手動エア式最大風量(m3/min)4最大真空圧(kPa)17.6回収方式回収バッグ内容量1台
注意
※回収バッグになりますので、容量は回収バッグの大きさにより変わります。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614833371920013
605,000
499,800
549,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする