TRUSCO
酸素ボンベキャリー
(1件のレビュー)
直径140mmのボンベ(1500L)を2本収納可能です。
トラスコ品番
160-7756
材質
スチール(紛体塗装)
質量(kg)
8.5
高さ(mm)
745
奥行(mm)
265
間口(mm)
405
キャスター
Φ75mm対角ストッパー付
収納本数(本)
2
適合ボンベ
径140mm(1500L型)
内容量
1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61477134
OBC1500-2
¥
55,550
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください