TRUSCO
酸素ボンベスタンド
酸素ボンベ500L細型を5本収納可能です。
トラスコ品番
160-7757
材質
本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)
質量(kg)
7.5
高さ(mm)
450
奥行(mm)
260
間口(mm)
630
収納本数(本)
5
適合ボンベ
径100mm(500L細型)
内容量
1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61477143
OBR500-5
¥
44,660
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください