軽量高さ調節式作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板)

軽量高さ調節式作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板) - TRUSCO軽量高さ調節式作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板) - TRUSCO

RoHS2対応のリノリューム天板です。650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができる作業台です。作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。

昇降方式金具調整式ねじサイズアジャスター:M16×2.0昇降ピッチ(mm)50内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全33種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
色(脚部)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61483836RAEM2-12601501200600650~95028.5RoHS2対応リノリューム張スチールグリーン(無記号)
68,510
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61483845RAEM2-1260 DG1501200600650~95028.5RoHS2対応リノリューム張スチールダークグレー(DG)
68,510
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61483854RAEM2-1260 W1501200600650~95028.5RoHS2対応リノリューム張スチールホワイト(W)
68,510
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61483863RAEM2-15001501500750650~95038.5RoHS2対応リノリューム張スチールグリーン(無記号)
86,380
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61483879RAEM2-1500 DG1501500750650~95038.5RoHS2対応リノリューム張スチールダークグレー(DG)
86,380
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61483888RAEM2-1500 W1501500750650~95038.5RoHS2対応リノリューム張スチールホワイト(W)
86,380
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484256RAEM2-0960150900600650~95024RoHS2対応リノリューム張スチールグリーン(無記号)
64,890
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484265RAEM2-0960 DG150900600650~95024RoHS2対応リノリューム張スチールダークグレー(DG)
64,890
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484274RAEM2-0960 W150900600650~95024RoHS2対応リノリューム張スチールホワイト(W)
64,890
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484283RAEM2-0975150900750650~95027.5RoHS2対応リノリューム張スチールグリーン(無記号)
68,830
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484299RAEM2-0975 DG150900750650~95027.5RoHS2対応リノリューム張スチールダークグレー(DG)
68,830
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484308RAEM2-0975 W150900750650~95027.5RoHS2対応リノリューム張スチールホワイト(W)
68,830
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484317RAEM2-12001501200750650~95032RoHS2対応リノリューム張スチールグリーン(無記号)
74,660
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484326RAEM2-1200 DG1501200750650~95032RoHS2対応リノリューム張スチールダークグレー(DG)
74,660
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484335RAEM2-1200 W1501200750650~95032RoHS2対応リノリューム張スチールホワイト(W)
74,660
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484344RAEM2-12091501200900650~95035RoHS2対応リノリューム張スチールグリーン(無記号)
78,330
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484353RAEM2-1209 DG1501200900650~95035RoHS2対応リノリューム張スチールダークグレー(DG)
78,330
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484369RAEM2-1209 W1501200900650~95035RoHS2対応リノリューム張スチールホワイト(W)
78,330
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484378RAEM2-15091501500900650~95043RoHS2対応リノリューム張スチールグリーン(無記号)
87,970
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484387RAEM2-1509 DG1501500900650~95043RoHS2対応リノリューム張スチールダークグレー(DG)
87,970
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484396RAEM2-1509 W1501500900650~95043RoHS2対応リノリューム張スチールホワイト(W)
87,970
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484405RAEM2-15601501500600650~95034.5RoHS2対応リノリューム張スチールグリーン(無記号)
80,620
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484414RAEM2-1560 DG1501500600650~95034.5RoHS2対応リノリューム張スチールダークグレー(DG)
80,620
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484423RAEM2-1560 W1501500600650~95034.5RoHS2対応リノリューム張スチールホワイト(W)
80,620
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484439RAEM2-18001501800750650~95044RoHS2対応リノリューム張スチールグリーン(無記号)
86,510
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484448RAEM2-1800 DG1501800750650~95044RoHS2対応リノリューム張スチールダークグレー(DG)
86,510
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484457RAEM2-1800 W1501800750650~95044RoHS2対応リノリューム張スチールホワイト(W)
86,510
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484466RAEM2-18091501800900650~95048.5RoHS2対応リノリューム張スチールグリーン(無記号)
97,120
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484475RAEM2-1809DG1501800900650~95048.5RoHS2対応リノリューム張スチールダークグレー(DG)
97,120
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484484RAEM2-1809 W1501800900650~95048.5RoHS2対応リノリューム張スチールホワイト(W)
97,120
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484493RAEM2-18601501800600650~95039.5RoHS2対応リノリューム張スチールグリーン(無記号)
86,510
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484509RAEM2-1860DG1501800600650~95039.5RoHS2対応リノリューム張スチールダークグレー(DG)
86,510
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484518RAEM2-1860 W1501800600650~95039.5RoHS2対応リノリューム張スチールホワイト(W)
86,510
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする