曜日別特売

上下調節機能付作業台

上下調節機能付作業台 - TRUSCO上下調節機能付作業台 - TRUSCO上下調節機能付作業台 - TRUSCO上下調節機能付作業台 - TRUSCO上下調節機能付作業台 - TRUSCO上下調節機能付作業台 - TRUSCO上下調節機能付作業台 - TRUSCO

ラチェット式で20ミリピッチで15段階に高さが調節できます。作業に合わせて高さ調節ができます。

本体:ホワイト天板厚さ(mm)20昇降方式ラチェット式ねじサイズアジャスター:M12 P1.75内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61484527RT-0960100900600615~91518メラミン化粧スチールパステルブルー
123,400
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484536RT-0960C100900600700~100020メラミン化粧-パステルブルー
135,300
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする