TRUSCO
ステンレス保管庫
SUS304製の保管庫です。上下連結、壁固定、床固定用金具一式がセットになっています。研究施設、クリーンルームなど。
トラスコ品番
166-6309
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
86
摘要
上部:棚板2枚 下部:左右分室で合計4枚
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
500
間口(mm)
900
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上部:900×330×900(片面飛散防止フイルム貼り)、下部:900×500×900
均等積載量(kg/段)
30
最大積載量(kg/台)
100
内容量
1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61484545
SYH-UDS
¥
508,380
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません