TRUSCO
ツーリングラックVTLW型(HSK63用・キャスター付)
フレームの角度を2段階で調整することができます。脱着可能なBT対応のロック機構付です。
色
グリーン
キャスター径(Φmm)
100
均等耐荷重(kg)
80
内容量
1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ホルダー数
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61484633
VTLW-E310
HSK63A BT(NT)40兼用 27個収納
1040
485
805
¥
122,120
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484649
VTLW-E37
HSK63A BT(NT)40兼用 18個収納
680
485
805
¥
74,930
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484658
VTLW-E410
HSK63A BT(NT)40兼用 36個収納
1040
485
1015
¥
151,630
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484667
VTLW-E47
HSK63A BT(NT)40兼用 24個収納
680
485
1015
¥
91,960
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484676
VTLW-E510
HSK63A BT(NT)40兼用 45個収納
1040
585
1255
¥
187,530
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484685
VTLW-E57
HSK63A BT(NT)40兼用 30個収納
680
585
1225
¥
108,020
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484694
VTLW-E610
HSK63A BT(NT)40兼用 54個収納
1040
585
1465
¥
214,910
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61484703
VTLW-E67
HSK63A BT(NT)40兼用 36個収納
680
585
1435
¥
124,870
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません