曜日別特売

TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2400mm 単体型

TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2400mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2400mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2400mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2400mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2400mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2400mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2400mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2400mm 単体型 - TRUSCO
ホワイト高さ(mm)2402耐荷重(kg/段)200総耐荷重(kg)1500均等耐荷重(kg/段)200内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみでは使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61485376TUG200-83K-5125-209638.53429425
40,150
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61485394TUG200-83K-6125-2129423429426
44,610
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61485419TUG200-83L-5125-208553.86429425
53,610
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61485437TUG200-83L-6125-211560.26429426
60,710
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61485455TUG200-83S-5125-210447.64929425
44,480
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61485473TUG200-83S-6125-211352.84929426
49,770
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61485498TUG200-84K-5125-209245.234212425
42,730
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61485516TUG200-84K-6125-208649.734212426
47,570
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61485534TUG200-84L-5125-210764.364212425
56,180
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61485559TUG200-84L-6125-212372.464212426
63,670
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61485577TUG200-84S-5125-213256.849212425
46,380
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61485595TUG200-84S-6125-211463.449212426
51,890
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61485613TUG200-85K-5125-210351.834215425
49,490
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61485638TUG200-85K-6125-211757.234215426
55,410
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61485656TUG200-85L-5125-211874.864215425
69,670
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61485674TUG200-85L-6125-211284.764215426
79,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61485699TUG200-85S-5125-212565.849215425
57,190
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61485717TUG200-85S-6125-210271.249215426
64,610
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61485735TUG200-86K-5125-210965.434218425
54,090
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61485753TUG200-86K-6125-212473.234218426
60,820
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61485778TUG200-86L-5125-209085.164218425
75,270
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61485796TUG200-86L-6125-210596.764218426
86,220
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61485814TUG200-86S-5125-210174.849218425
61,790
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61485839TUG200-86S-6125-208384.349218426
70,020
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする