曜日別特売

TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ2400mm 単体型

TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ2400mm 単体型 - TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ2400mm 単体型 - TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ2400mm 単体型 - TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ2400mm 単体型 - TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ2400mm 単体型 - TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ2400mm 単体型 - TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ2400mm 単体型 - TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ2400mm 単体型 - TRUSCO

中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

ホワイト高さ(mm)2402総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)150内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61487135TLA83K-15150890×300×24025
29,840
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61487144TLA83K-16150890×300×24026
33,780
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61487153TLA83L-15150890×600×24025
42,320
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61487169TLA83L-16150890×600×24026
49,030
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61487178TLA83S-15150890×450×24025
33,850
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61487187TLA83S-16150890×450×24026
38,750
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61487196TLA84K-151501190×300×24025
38,180
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61487205TLA84K-161501190×300×24026
43,770
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61487214TLA84L-151501190×600×24025
51,360
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61487223TLA84L-161501190×600×24026
59,910
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61487239TLA84S-151501190×450×24025
43,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61487248TLA84S-161501190×450×24026
50,480
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61487257TLA85K-151501490×300×24025
47,950
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61487266TLA85K-161501490×300×24026
55,500
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61487275TLA85L-151501490×600×24025
67,790
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61487284TLA85L-161501490×600×24026
79,580
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61487293TLA85S-151501490×450×24025
54,550
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61487309TLA85S-161501490×450×24026
63,590
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61487318TLA86K-151501790×300×24025
51,980
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61487327TLA86K-161501790×300×24026
60,330
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61487336TLA86L-151501790×600×24025
75,410
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61487345TLA86L-161501790×600×24026
88,750
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61487354TLA86S-151501790×450×24025
59,310
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61487363TLA86S-161501790×450×24026
69,300
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする