曜日別特売

会議テーブル

会議テーブル - TRUSCO会議テーブル - TRUSCO会議テーブル - TRUSCO会議テーブル - TRUSCO会議テーブル - TRUSCO会議テーブル - TRUSCO会議テーブル - TRUSCO会議テーブル - TRUSCO

並行スタッキングできる省スペースの会議用テーブルです。幅550mmまでのミーティングチェアが3脚まで並べられます。左右に操作レバーがありどちらからでも天板を折りたたむことができます。

高さ(mm)720間口(mm)1800耐荷重(kg)約50天板厚さ(mm)18内容量1台
注意
※耐荷重:約50kg※移動時には必ずストッパーを解除して下さい。※配送住所により着店止めの可能性あり※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
質量(kg)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
パネル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61492884TNA-1845-DWダークウッド1800×450×72027なし
51,420
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61492893TNA-1845-Nナチュラル1800×450×72027なし
51,420
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61492909TNA-1845P-DWダークウッド1800×450×72030あり
62,140
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61492918TNA-1845P-Nナチュラル1800×450×72030あり
62,140
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61492927TNA-1845P-Wホワイト1800×450×72030あり
62,140
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61492936TNA-1845-Wホワイト1800×450×72027なし
51,420
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61492945TNA-1860-DWダークウッド1800×600×72032なし
56,880
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61492954TNA-1860-Nナチュラル1800×600×72032なし
56,880
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61492963TNA-1860P-DWダークウッド11800×600×72035あり
67,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61492979TNA-1860P-Nナチュラル1800×600×72035あり
67,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61492988TNA-1860P-Wホワイト1800×600×72035あり
67,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61492997TNA-1860-Wホワイト1800×600×72032なし
56,880
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする