TRUSCO
ローハイシステムステップ(スチール製縞鋼板タイプ・高床用)
スチール製で耐久性に優れています。縞鋼板を使用しているので滑り止め効果があります。
用途
機械周りのメンテナンス用架台や作業用踏み台として
踏ざん踏面幅(mm)
400
材質
天板:縞鋼板(メラミン焼き付け塗装)、床板:縞鋼板、脚・はり:スチール、アジャスター:ASRゴム(ねじサイズM10×1.5)
色
アイボリー
段数
1
色(天板)
アイボリー
天板寸法・奥行(mm)
400
内容量
1台
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
最大使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61487458
LH-180
0.18~0.21
550×400
555×405
7.5
80
¥
45,060
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61487467
LH-200
0.20~0.23
750×400
755×405
11.5
100
¥
53,270
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません