ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)

ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク) - TRUSCOローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク) - TRUSCOローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク) - TRUSCOローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク) - TRUSCOローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク) - TRUSCOローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク) - TRUSCOローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク) - TRUSCO

脚部のペダルを踏み込みながら、テーブルを水平に引き上げ(または押し下げ)、任意の位置でペダルを離すと、テーブルはその位置でロックされるフリーロック機構です。

ストローク(mm)天板上下:150材質(天板)メラミン化粧天板厚さ(mm)20昇降方式フリーロック式内容量1台
注意
※北海道・沖縄・離島は別途運賃※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61487519LH-F451M10.260610~760450450
94,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61487528LH-F451M-110.560660~810450450
95,920
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61487537LH-F601M11.260610~760600450
97,910
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61487546LH-F601M-111.560660~810600450
99,880
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする