曜日別特売

ストレージハブシリーズ E72エントリーライン

ストレージハブシリーズ E72エントリーライン - BAHCO(バーコ)

天面の縁が立ち上がっていることで、置いたものが落ちる危険を軽減できます。天面を傷をつけないラバーマットが付属しています。キャスターはラバー素材で耐油性があり、音を抑えます。4隅のコーナーバンパーが万が一の衝突から対象物やロールキャブ自身を守ります。

材質スチール内容量1台
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※発送は【日通アロー便】(混載便)になります。
※配送時間 平日9:00~17:00(土日祝不可、時間指定不可)。
※車上渡しです。
※お客様で搬入可能な搬入経路の確保をお願いします。
※配送業者による搬入、設置開梱はいたしません。
※配送時に外装確認をお願いします。
※梱包、外装に著しい損傷がある場合は受領拒否をお願いします。
※配送先に4t車が入れない際はお近くの日通指定営業所での引渡しに変更になります。
※発送確定後の商品キャンセルはできません。
※配送外地域に関しては別途料金が発生することがあります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614877651472K8BLUE860030955510693ブルー
129,190
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
614876251472K5---955510693オレンジ
96,560
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
614876341472K5BLACK---955510693ブラック
91,090
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
614876431472K5BLUE---955510693ブルー
96,560
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
614876591472K5RED---955510693レッド
96,560
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
614876681472K6---955510693オレンジ
101,180
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
614876771472K6BLACK---955510693ブラック
101,180
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
614876861472K6BLUE---955510693ブルー
101,180
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
614876951472K6RED---955510693レッド
101,180
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
614877041472K7---955510693オレンジ
106,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
614877131472K7BLACK---955510693ブラック
106,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
614877291472K7BLUE---955510693ブルー
106,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
614877381472K7RED---955510693レッド
106,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
614877471472K8---955510693オレンジ
111,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
614877561472K8BLACK---955510693ブラック
111,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
614877741472K8RED---955510693レッド
111,590
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする