曜日別特売

搭乗式自動床洗浄機スクラブメイト530RB

搭乗式自動床洗浄機スクラブメイト530RB - 蔵王産業

コンパクトボディながら、530mmの洗浄幅で狭いエリアも難なくスムーズに作業できます。洗剤はブラシ、パッド台の中央から供給され、全体にまんべんなく行き渡ります。旋回時には自動的に減速されるため安全です。

トラスコ品番160-6475幅(mm)670質量(kg)187高さ(mm)1040奥行(mm)1310電源DC12V/82.5Ah×2個タンク容量(L)回収タンク:80、清水タンク:75清掃幅(集塵幅)(mm)530清掃能力(m2/h)3180ダストボックス容量(L)40充電時間(時間)10運転時間(時間)2.5内容量1台
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614879484220640
2,500,000
2,198,000
2,417,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする