曜日別特売

アルミ製車いす(非課税品)

アルミ製車いす(非課税品) - カワムラサイクルアルミ製車いす(非課税品) - カワムラサイクルアルミ製車いす(非課税品) - カワムラサイクルアルミ製車いす(非課税品) - カワムラサイクルアルミ製車いす(非課税品) - カワムラサイクルアルミ製車いす(非課税品) - カワムラサイクルアルミ製車いす(非課税品) - カワムラサイクルアルミ製車いす(非課税品) - カワムラサイクル

工具レス高さ調整フットプレート、伸縮式駐車ブレーキ

用途病院、施設等材質フレーム:アルミ幅(mm)570高さ(mm)915奥行(mm)960機能高さ調整フットプレート、伸縮式駐車ブレーキ座幅(cm)40車輪サイズ(inch)前輪:6in、後輪:22in内容量1台
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
色(シート)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61496917KMD-A22-40-M-A10137-345413.8赤チェック
120,000
85,980
非課税商品
85,980(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61496926KMD-A22-40-M-A11137-342713.8紫チェック
120,000
85,980
非課税商品
85,980(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61496935KMD-A22-40-M-A9137-347213.8緑チェック
120,000
85,980
非課税商品
85,980(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61496944KMD-A22-40S-M-A10137-345513.5赤チェック
98,000
54,980
非課税商品
54,980(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61496953KMD-A22-40S-M-A11137-343713.5紫チェック
98,000
54,980
非課税商品
54,980(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61496969KMD-A22-40S-M-A9137-343113.5緑チェック
98,000
54,980
非課税商品
54,980(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする