減震デッキ

減震デッキ - SANSHIN減震デッキ - SANSHIN

独自のスライド機構により、奥行方向だけでなく間口方向にもスライド、ラックからパレットへの揺れを伝えにくくします。減衰ゴムによりそのエネルギーを吸収することで、パレットに伝わる地震エネルギーを約1/4に抑えます。減震デッキ2本で1パレット分、パレット単位で自由に取り付けできラック上部や特に落下を防ぎたい箇所にだけ取り付けることができます。

用途パレットラックからの落下リスク軽減に。材質スチール最大積載量(kg)1ton/2本適合ビーム幅(mm)58以内外寸法・幅(mm)150外寸法・高さ(mm)115.5内容量1本
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合サイズ
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61493049PRSD0719.29奥行700mm111-3279
49,400
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61493058PRSD0821.36奥行800mm111-3280
50,800
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61493067PRSD0923.39奥行900mm111-3282
53,400
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61493076PRSD1025.43奥行1000mm111-3278
55,600
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61493085PRSD1127.46奥行1100mm111-3284
57,900
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61493094PRSD1229.49奥行1200mm111-3281
60,200
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

積層棚・形鋼棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/745/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレットラックの選定方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/743/
2023-01-13

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする