曜日別特売

帯電防炎フィルムシート(粉ふり)

帯電防炎フィルムシート(粉ふり) - TRUSCO

粉ふりタイプのため、シートのべたつきが少なく加工がしやすいフィルムシートです。

用途静電気や防炎対策が必要な場所での間仕切りカーテンとして。厚さ(mm)0.3透明材質ポリ塩化ビニール(PVC)トラスコ品番119-5947形状ビニールカーテン幅(mm)2050質量(kg)25長さ(m)30防炎性能試験番号日本防炎協会登録品(A1160093)内容量1巻
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61488228TPAS-205020500.3
78,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする