曜日別特売

アルミフレーム TSF40シリーズ

アルミフレーム TSF40シリーズ - TRUSCOアルミフレーム TSF40シリーズ - TRUSCOアルミフレーム TSF40シリーズ - TRUSCO

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。

材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形寸法(mm)40×40表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40T溝幅(mm)10内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61488237TSF4040-100161-3587100
670
499
549(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488246TSF4040-1000161-35891000
3,820
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488255TSF4040-1100161-35901100
4,390
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488264TSF4040-1300161-35921300
5,040
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488273TSF4040-1400161-35931400
5,340
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488289TSF4040-1500161-35941500
5,670
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488298TSF4040-1600161-35951600
6,020
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488307TSF4040-1700161-35971700
6,340
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488316TSF4040-1800161-35981800
6,650
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488325TSF4040-200161-3599200
990
749
824(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488334TSF4040-400161-3602400
1,660
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488343TSF4040-500161-3603500
1,980
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488359TSF4040-700161-3605700
2,870
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488368TSF4040-800161-3606800
3,170
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする