曜日別特売

アルミフレーム TSF40シリーズ

アルミフレーム TSF40シリーズ - TRUSCOアルミフレーム TSF40シリーズ - TRUSCOアルミフレーム TSF40シリーズ - TRUSCO

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。

材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)40高さ(mm)80T溝幅(mm)10内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61488377TSF4080-100161-3608100
780
589
648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488386TSF4080-1000161-36091000
7,120
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488395TSF4080-1100161-36101100
8,220
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488404TSF4080-1200161-36111200
8,780
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488413TSF4080-1300161-36121300
9,320
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488429TSF4080-1400161-36131400
9,870
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488438TSF4080-1500161-36141500
10,410
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488447TSF4080-1600161-36151600
10,960
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488456TSF4080-1700161-36161700
11,510
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488465TSF4080-1800161-36171800
12,070
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488474TSF4080-200161-3619200
1,440
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488483TSF4080-300161-3620300
2,100
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488499TSF4080-400161-3621400
2,640
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488508TSF4080-500161-3622500
3,400
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488517TSF4080-600161-3623600
4,180
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488526TSF4080-700161-3624700
4,940
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488535TSF4080-800161-3625800
5,820
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488544TSF4080-900161-3627900
6,370
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする