曜日別特売

アルミフレーム TSF40シリーズ

アルミフレーム TSF40シリーズ - TRUSCOアルミフレーム TSF40シリーズ - TRUSCOアルミフレーム TSF40シリーズ - TRUSCO

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。

材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)80高さ(mm)80サイズ(mm)80×80T溝幅(mm)10内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61488553TSF8080-100161-3628100
1,330
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488569TSF8080-1000161-36291000
12,130
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488578TSF8080-1100161-36301100
13,230
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488587TSF8080-1200161-36311200
14,330
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488596TSF8080-1300161-36321300
15,440
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488605TSF8080-1400161-36331400
16,540
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488614TSF8080-1500161-36351500
17,640
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488623TSF8080-1600161-36361600
18,740
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488639TSF8080-1700161-36371700
19,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488657TSF8080-200161-3639200
2,430
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488666TSF8080-300161-3640300
3,530
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488675TSF8080-400161-3641400
4,630
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488684TSF8080-500161-3643500
6,070
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488693TSF8080-600161-3644600
7,170
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488709TSF8080-700161-3645700
8,270
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488718TSF8080-800161-3646800
9,370
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488727TSF8080-900161-3647900
11,030
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488648TSF8080-1800161-36381800
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする