SHIMADA
ネズミ駆除殺そ剤
誘食剤のミックス製法で、喫食性の高いネズミ用毒餌です。20袋の分包品で、巣に持ち帰らせて食べさせることが可能です。安心の誤食防止剤入りです。
用途
ネズミ駆除。
トラスコ品番
819-4105
種別
殺そ剤
材質
容器:PP、PE、主成分:木酢、生ニンニク、特殊セラミック
色
焦げ茶
質量(g)
240
容量(g)
10×20袋
内容量
1箱(10g×20袋)
注意
※お子様やペットが触れないように注意してください。※用途外使用の禁止。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61445458
105516
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください