SHIMADA
ゴキブリ捕獲器業務用ゴキブリ
ゴキブリ駆除のプロが使うトラップ(粘着捕獲器)です。安全な高性能特殊粘着剤を使用し、立体塗布により強力に捕獲します。耐水紙を使用し、長期間効果を発揮します。
用途
ゴキブリ駆除。
トラスコ品番
819-4099
材質
シート:紙、粘着剤:潤滑油、天然油脂、ワックス、ピン:金属
幅(mm)
92
色
白
高さ(mm)
23
質量(g)
740
利用場所
屋内
内容量
1箱(30枚)
注意
※お子様やペットが触れないように注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61450927
105639
¥
3,000
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください