エア・フルードガン 208シリーズ(プラグタイプ)

エア・フルードガン 208シリーズ(プラグタイプ) - CEJN(セイン)エア・フルードガン 208シリーズ(プラグタイプ) - CEJN(セイン)エア・フルードガン 208シリーズ(プラグタイプ) - CEJN(セイン)エア・フルードガン 208シリーズ(プラグタイプ) - CEJN(セイン)エア・フルードガン 208シリーズ(プラグタイプ) - CEJN(セイン)エア・フルードガン 208シリーズ(プラグタイプ) - CEJN(セイン)エア・フルードガン 208シリーズ(プラグタイプ) - CEJN(セイン)

人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。ノズルの交換ができます。

用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。材質本体:ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
ノズルタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6146125311-208-31304971633163.5ストレート
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
返品不可
6146126911-208-31316671874863.5ストレート
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
返品不可
6146127811-208-31325571483762フレキシブル
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
返品不可
6146128711-208-31334971653163.5スターチップ(低騒音)
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
返品不可
6146129611-208-31346671894863.5スターチップ(低騒音)
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
6146130511-208-3135176107250.9×10ヵ所サイレンサー
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

208 ディテクト - 食品業界向け金属検出機対応ブローガン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする