エア・フルードガン 210シリーズ

エア・フルードガン 210シリーズ - CEJN(セイン)エア・フルードガン 210シリーズ - CEJN(セイン)エア・フルードガン 210シリーズ - CEJN(セイン)

ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。

用途工作機械の洗浄などに。トラスコ品番829-2278材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)243.2質量(g)261使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)49.5ノズル口径(Φmm)12.6ノズル取付口M14×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6146131411-210-0340
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

セインブローガン マルチフロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする