CEJN(セイン)
ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途
整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
使用流体
空気
流体温度(℃)
-20~60℃
内容量
1個
注意
※国内一般製品と互換性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
ホース外径(Φmm)
色
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61461375
19-958-9202
15
9.5×13.5
13.5
青
1.6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
返品不可
61461384
19-958-9203
10
11×16
16
青
1.2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
セイン ホースキット
参考になった