CEJN(セイン)
スパイラルホースキット
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途
整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
トラスコ品番
864-1221
材質
ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄
全長(mm)
1300
色
青
質量(g)
515
最高使用圧力(MPa)
1
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
使用流体
空気
流体温度(℃)
-20~60℃
ホース外径(Φmm)
8
使用範囲(m)
8
コイル径(mm)
42
特性
耐久性、柔軟性
継手
カップリング/ニップル(シリーズ315)
コイル長(mm)
700
内容量
1個
注意
※国内一般製品と互換性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61461393
19-958-9413
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください