曜日別特売

ストレートホースキット

ストレートホースキット - CEJN(セイン)
(1件のレビュー)

大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。

用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。接続カップリング/ニップル(シリーズ315)使用流体空気流体温度(℃)-20~60特性残圧除去機能なし継手カップリング/ニップル(シリーズ315)内容量1個
注意
※国内一般製品と互換性があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
肉厚(mm)
最高使用圧力(MPa)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6146140919-958-9560864-12341021.68×12
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
返品不可
6146141819-958-9561864-12351521.68×12
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
6146142719-958-9563864-1236102.51.211×16
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
6146143619-958-9564864-1237152.51.211×16
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61461427
2024-06-13
用途: 中型トラックのタイヤ脱着時
その他業種

8.5mm内径のホースではパワー不足で緩まない車輌も有りまして11mmを購入しましたが、段違いのパワーです。
ホース自体も柔らかくて取り扱いしやすくて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする