ミヅシマ工業
ダイヤル錠傘立てスリム
スリムな形状により、今まで設置が難しかったスペースにも設置可能なダイヤル錠タイプの傘立てです。傘同士のぶつかりが発生しない単独収納タイプです。
トラスコ品番
148-8617
材質
本体:スチール(粉体塗装)、ダイヤル錠:ASA樹脂、水受皿:ポリプロピレン
質量(kg)
16.4
高さ(mm)
1260
奥行(mm)
262
間口(mm)
667
収納数
傘6本
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61488754
2340100
¥
117,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません