tesa(テサ/テサテープ)
ダクトテープ
強い強度があります。粗面に対し高い粘着力を発揮します。屋外環境下でも十分性能を発揮します。
用途
ダクトや配管のシーリング。
トラスコ品番
149-7881
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.29
質量(g)
750
長さ(m)
50
引張強度
50N/10mm
耐熱温度(℃)
95
特性
強度、高い粘着力
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61461743
4663-48-50
グレー
48
50
0.29
PEコート布
ゴム系
95
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください