フィッシャー
フィッシャー クォートリック2
進化した、4枚刃カーバイドヘッドと独特のフルート形状により、スピード・ライフ共に大幅に改良された新クォートリック2です。寿命を目視する摩耗マーキングです。
用途
被削材:コンクリート。回転打撃。
バスケットに入れる
94
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
全長(mm)
有効長(mm)
シャンク
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61446867
549966
1箱(3本)
刃先:超硬合金
250
200
SDS Plus
28
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61446876
549967
1箱(3本)
刃先:超硬合金
450
400
SDS Plus
28
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61446885
549968
1箱(3本)
刃先:超硬合金
250
200
SDS Plus
30
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61446894
549969
1箱(3本)
刃先:超硬合金
450
400
SDS Plus
30
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61446903
549970
1箱(3本)
刃先:超硬合金
450
400
SDS Plus
32
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61446919
549931
1箱(3本)
刃先:超硬合金
1000
950
SDS Plus
12
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61446928
549940
1箱(3本)
刃先:超硬合金
1000
950
SDS Plus
14
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61447183
549958
1箱(5本)
刃先:超硬合金
250
200
SDS Plus
20
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61447199
549959
1箱(5本)
刃先:超硬合金
450
400
SDS Plus
20
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61447208
549960
1箱(5本)
刃先:超硬合金
250
200
SDS Plus
22
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61447217
549961
1箱(5本)
刃先:超硬合金
450
400
SDS Plus
22
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61447226
549962
1箱(5本)
刃先:超硬合金
250
200
SDS Plus
24
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61447235
549963
1箱(5本)
刃先:超硬合金
450
400
SDS Plus
24
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61447244
549964
1箱(5本)
刃先:超硬合金
250
200
SDS Plus
25
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61447253
549965
1箱(5本)
刃先:超硬合金
450
400
SDS Plus
25
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61448696
549952
1箱(10本)
刃先:超硬合金
260
210
SDS Plus
16
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61448705
549953
1箱(10本)
刃先:超硬合金
310
260
SDS Plus
16
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61448714
549927
1箱(10本)
刃先:超硬合金
315
250
SDS Plus
10
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61448723
549929
1箱(10本)
刃先:超硬合金
265
200
SDS Plus
10
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61448739
549934
1箱(10本)
刃先:超硬合金
260
210
SDS Plus
12
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61448748
549935
1箱(10本)
刃先:超硬合金
450
400
SDS Plus
12
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61448757
549941
1箱(10本)
刃先:超硬合金
160
110
SDS Plus
14
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61448766
549942
1箱(10本)
刃先:超硬合金
260
210
SDS Plus
14
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61448775
549946
1箱(10本)
刃先:超硬合金
160
110
SDS Plus
15
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61448784
549947
1箱(10本)
刃先:超硬合金
210
160
SDS Plus
15
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61448793
549950
1箱(10本)
刃先:超硬合金
160
110
SDS Plus
16
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61448809
549951
1箱(10本)
刃先:超硬合金
210
160
SDS Plus
16
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61448818
549992
1箱(10本)
刃先:超硬合金
315
250
SDS Plus
8
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61448827
549995
1箱(10本)
刃先:超硬合金
365
300
SDS Plus
8
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61448836
549996
1箱(10本)
刃先:超硬合金
465
400
SDS Plus
8
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61450069
549971
1箱(20本)
刃先:超硬合金
115
50
SDS Plus
5.5
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61450078
549972
1箱(20本)
刃先:超硬合金
165
100
SDS Plus
5.5
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61450087
549973
1箱(20本)
刃部:超硬合金
115
50
SDSPlus
5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61450096
549922
1箱(20本)
刃先:超硬合金
165
100
SDS Plus
10
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61450105
549925
1箱(20本)
刃先:超硬合金
215
150
SDS Plus
10
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61450114
549928
1箱(20本)
刃先:超硬合金
115
50
SDS Plus
10
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61450123
549932
1箱(20本)
刃先:超硬合金
160
110
SDS Plus
12
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61450139
549936
1箱(20本)
刃先:超硬合金
210
160
SDS Plus
12
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61450148
549974
1箱(20本)
刃先:超硬合金
165
100
SDS Plus
5
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61450157
549975
1箱(20本)
刃先:超硬合金
165
100
SDS Plus
6.5
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61450166
549976
1箱(20本)
刃先:超硬合金
215
150
SDS Plus
6.5
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61450175
549977
1箱(20本)
刃先:超硬合金
265
200
SDS Plus
6.5
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61450184
549978
1箱(20本)
刃先:超硬合金
315
250
SDS Plus
6.5
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61450193
549979
1箱(20本)
刃先:超硬合金
165
100
SDS Plus
6
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61450209
549981
1箱(20本)
刃先:超硬合金
215
150
SDS Plus
6
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61450218
549988
1箱(20本)
刃先:超硬合金
165
100
SDS Plus
8
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61450227
549990
1箱(20本)
刃先:超硬合金
215
150
SDS Plus
8
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70869569
549966
1本
刃先:超硬合金
250
200
SDS Plus
28
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
70869578
549967
1本
刃先:超硬合金
450
400
SDS Plus
28
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
70869587
549968
1本
刃先:超硬合金
250
200
SDS Plus
30
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ