曜日別特売

強力接合テープ(サイン&ディスプレイ用)

強力接合テープ(サイン&ディスプレイ用) - tesa(テサ/テサテープ)強力接合テープ(サイン&ディスプレイ用) - tesa(テサ/テサテープ)強力接合テープ(サイン&ディスプレイ用) - tesa(テサ/テサテープ)強力接合テープ(サイン&ディスプレイ用) - tesa(テサ/テサテープ)

特殊な設計により、高い粘着力、応力緩和、負荷の分散・吸収、高い耐久性という特徴を持っています。粘弾性基材が膨張率の異なる材料を接合した際の熱伸び差を吸収します。

用途看板、銘板、ディスプレイ、装飾用途に最適。仕様筆記可厚さ(mm)1長さ(m)25内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614619787044-19-25グレー19251アクリルコアピュアアクリルOct-33N/mm粘着力、応力緩和、負荷の分散・吸収、高い耐久性装飾用
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
614619877044-25-25グレー25251アクリルコアピュアアクリルOct-33N/mm粘着力、応力緩和、負荷の分散・吸収、高い耐久性装飾用
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

構造用接合テープの用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/704/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする