Richell(リッチェル)
ワイドペールST
ワイドペールST1000用オプションキャスターです。
材質
キャスター金具:スチール、車輪:合成ゴム
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61497048
94492
829-0128
9
150
40
¥
55,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
61497057
94493
829-0127
3
100
27
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません