曜日別特売

ドレン排出器ドレンディスチャージャー

ドレン排出器ドレンディスチャージャー - アネスト岩田

無駄なエアの放出がなく、省エネ性に優れています。ドレンに鉱油類を含まないため、そのまま下水に流せるオイルフリーコンプレッサーとセットで使用すれば、ドレンの処理は万全です。

質量(kg)1電源(V)100使用圧力範囲(MPa)0.2~1.6温度範囲(℃)ドレン水:1~60使用周囲温度(℃)2~40内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61488824ADD-30SB-A-100V779-7621SLP15~37(P)、CL(F)P55~110(P)、CFBS37~110、SAT-36C
78,000
53,980
59,378(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61488833ADD-30SB-B-100V779-7630TL(F)P02~110、CL(F)P07~37(D)、EFBS04~07、SUST-39
92,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61488849ADD-30SB-C-100V779-7648SAT-60C/120C
78,000
53,980
59,378(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61488858ADD-30SB-D-100V779-7656SAT-220C、SUST-65~250
78,000
53,980
59,378(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61488867ADD-30SB-E-100V779-7664SAT-400C/600C
91,000
55,980
61,578(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする