曜日別特売

アルミケースAT-3000シリーズ

アルミケースAT-3000シリーズ - フジコーワ

軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製で、グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品などを輸送時の損傷から確実に守ります。

用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:全面布貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・高さ(mm)195錠前南京錠(別売)取付可有効内寸法・高さ(mm)50/140内容量1個
注意
※南京錠は別売です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61462066AT-3000382×267×195
52,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
61462075AT-3100477×337×195
53,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
61462084AT-3200527×357×195
55,000
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
61462093AT-3300627×407×195
62,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする