サクションカップ BFF(ショートベローズフリクション)モデル

サクションカップ BFF(ショートベローズフリクション)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップ BFF(ショートベローズフリクション)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップ BFF(ショートベローズフリクション)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップ BFF(ショートベローズフリクション)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップ BFF(ショートベローズフリクション)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップ BFF(ショートベローズフリクション)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップ BFF(ショートベローズフリクション)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップ BFF(ショートベローズフリクション)モデル - Piab(ピアブ)

金属加工工程におけるシートメタルのように油の付着した面に対応できるよう特別に設計されたフリクションカップです。フリクションカップの通常の摩耗は、長期的なせん断力性能に影響しません。0.1 g/[[M2]]以上のプレス用オイルが付着しているシートメタルに最も適しています。油の付着した面に対する強力なグリップ力のおかげで、サクションカップは、従来のサクションカップの通常2~4倍の高いせん断力に耐えられます。BFFデザインは、カーブのある面や、積まれたものを順に吊り上げていくような、高さ補正が必要な場合に適しています。フラットな内部サポートは、どの方向であれ移動中の安定性を高めます。特別に開発された材質である DURAFLEX製サクションカップは、ゴムの弾力とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えています。

材質ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)使用温度範囲(℃)10~50内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全21種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ねじ径
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61497075BFF110P.5R.G69MR115.0ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)G3/8オネジ-NPSF1/8メネジ、メッシュフィルター付き160-630963
オープン
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497084BFF110P.5R.G77MR115.0ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)G3/8メネジ、メッシュフィルター付き160-631166
オープン
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497093BFF110P.5R.M10MR115.0ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)M10×1.5オネジ、メッシュフィルター付き160-631257
オープン
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497109BFF110P.5R.N49MR115.0ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)3/8NPTメネジ、メッシュフィルター付き160-631366
オープン
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497118BFF30P.4R.G68W30.0ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)外ネジG3/8オネジ、内ネジNPSF1/8メネジ160-631430
オープン
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497127BFF30P.4R.G73WC30.0ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)G3/8プラスチック製メネジ160-631530
オープン
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497136BFF40P.4R.04UA45.0ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)G3/8メネジ160-631632
オープン
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497145BFF40P.4R.04UF45.0ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)G3/8オネジ、メッシュフィルター付き160-631732
オープン
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497154BFF40P.4R.04UN45.0ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)3/8NPTメネジ160-631832
オープン
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497163BFF40P.4R.G63W45.0ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)G3/8メネジ160-631938.7
オープン
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497179BFF40P.4R.M10M45.0ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)M10×1.5オネジ160-632051.5
オープン
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497188BFF60P.4R.06UA61.0ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)G3/8メネジ160-632136
オープン
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497197BFF60P.4R.06UF61.0ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)G3/8オネジ、メッシュフィルター付き160-632236
オープン
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497206BFF60P.4R.06UN61.0ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)3/8NPTメネジ160-632336
オープン
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497215BFF60P.4R.G64W61.0ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)G3/8メネジ-17mm160-632442.5
オープン
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497224BFF60P.4R.M10M61.0ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)M10×1.5オネジ160-632555.3
オープン
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497233BFF80P.5R.G69MR85.3ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)G3/8オネジ-NPSF1/8メネジ、メッシュフィルター付き160-632646.3
オープン
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497249BFF80P.5R.G77MR85.3ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)G3/8メネジ、メッシュフィルター付き160-632750
オープン
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497258BFF80P.5R.G78MR85.3ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)G3/8メネジ-17mm、メッシュフィルター付き160-632956
オープン
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497267BFF80P.5R.M10MR85.3ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)M10×1.5オネジ、メッシュフィルター付き160-633055.8
オープン
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497276BFF80P.5R.N49MR85.3ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)3/8NPTメネジ、メッシュフィルター付き160-633150
オープン
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする