曜日別特売

BioCor防錆袋(鉄・鉄鋼用)

BioCor防錆袋(鉄・鉄鋼用) - TRUSCO

ココナッツミルクをメインにクランベリーとヤギのミルクを合わせて作った、植物性由来の防錆剤を使用したフィルムです。アミン・亜硝酸塩を一切使用しておらず、天然由来の成分が揮発する、環境・身体への安全性に配慮した防錆袋です。ドイツMetPro社が開発したアミンと亜硝酸塩を使用しない防錆剤を使用した日本製の防錆袋です。フィルムより揮発した防錆成分を袋内に充満させ、金属を保護するために、ヒートシールなど密封を推奨します。

用途金属部品の保管、輸出時防錆として。材質ポリエチレン黄橙色使用温度範囲-10~80℃耐熱温度(℃)85内容量1袋(100枚)
注意
※鋳鉄、銅ならびに銅合金、金、銀など錆びやすい金属は使用前に必ずテストを行ってください。※梱包前に金属の表面に皮脂や水分が付着していた場合には錆が発生いたします。※梱包時の状態、輸送環境や保管条件などによっては錆が発生する場合がございます。同条件での輸送テストを推奨いたします。※直射日光の当たる場所や高温多湿の場所に保管しない様、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(cm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61451365BIOB15023015230.1
2,440
取扱い終了
代引不可
61451374BIOB801308130.1
1,240
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする