曜日別特売

自動機用ブラシレスドライバー専用電源

自動機用ブラシレスドライバー専用電源 - ハイオス自動機用ブラシレスドライバー専用電源 - ハイオス

自動機用ブラシレスドライバー専用電源です。2WS(2WAYスピード仕様)、REV(逆転仕様)が標準装備です。外部制御機器(シーケンサー等)との接続が可能で、ドライバーの正転・逆転・低速回転操作が容易に行えます。

幅(mm)202質量(kg)1.75高さ(mm)87奥行(mm)143消費電力(W)35電源コード(m)1.8(アース付)入力電源(V)AC100~240内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
二次側出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61497303BLT-AY-61135-8763Hi/Loともに11段階切替
90,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61497319BLT-AY-71135-8761Hi/Lo11段階切替
112,100
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする