ブラストン
カバーオール
超導電性加工糸を使用しています。クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。
トラスコ品番
137-2794
色
イエロー
サイズ
4L
質量(g)
400
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
92~105
着丈(cm)
170
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61462215
BSC-12001-Y-4L
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください