鋼典
鋼付 左鞘鉈
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。左利きの方にも使いやすい刃の向きになっています。片刃で切れ味が良いです。
用途
木の枝打ち、蒔割りなどに。
トラスコ品番
127-2838
材質
刃:SK-5鋼付、柄:樫
全長(mm)
355
質量(g)
580
刃長(mm)
165
刃幅(mm)
52
内容量
1丁
注意
※木以外に使用しないで下さい。※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください.。※無理な使用は刃欠け、刃折れの原因となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61497328
C-18
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません