パイプ切断機アックスエアー

パイプ切断機アックスエアー - アックスエアーパイプ切断機アックスエアー - アックスエアーパイプ切断機アックスエアー - アックスエアーパイプ切断機アックスエアー - アックスエアー

あらゆるパイプを高速切断します。バリの発生はほとんどありません。本体付属のハンドルを回転させて行うので安定した切断が行えます。ポータブルタイプで現場作業に最適です。

用途パイプの切断に。開先加工に。出力(kW)1.2奥行(mm)304電源(V)単相100電源単相100V電源コード(m)3内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
切断能力(mm)
適合パイプ厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61488903CC12254144443標準:29~119、特殊ジョー:5~990.7~12
1,800,000
1,598,000
1,757,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61488919CC17256651493標準:74~173、特殊ジョー:16~1160.7~12
2,490,000
2,198,000
2,417,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61488928CC22251059548標準:128~228、特殊ジョー:55~1551.0~12
3,370,000
2,898,000
3,187,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする